Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Tongue Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Tongue Erwachsener
U-Power Tongue Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92520857
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC20023 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, klassisch und robust, u power Style&Job Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem, bedrucktem Leder, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,31*
€ 47,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,77*
€ 47,33
pro Paar
ab 3 Paar
€ 39,29*
€ 46,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paar
ab 9 Paar
€ 37,26*
€ 44,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,37*
€ 40,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.