Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCODANA 45 Schrankwaschbecken Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCODANA 45 Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO BLANCODANA 45 Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO BLANCODANA 45 Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO BLANCODANA 45 Schrankwaschbecken Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92513566
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     525322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Schrankwaschbecken
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Schrankbreite (min.)
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
119293
ab € 23,91*
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,34*
Zubehör
Blanco
526306
ab € 16,36*
Zubehör
Blanco
517720
ab € 53,91*
Zubehör
Blanco
517742
ab € 127,74*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,44*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 38,04*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,60*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,62*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,26*
Zubehör
SOLIDO
210047
ab € 46,97*
Zubehör
SOLIDO
210052
ab € 21,46*
Zubehör
SOLIDO
210051
ab € 43,21*
Zubehör
SOLIDO
210059
ab € 37,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.