Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92475194
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-A30700H-10PLHR
EAN/GTIN:
     4895173623431
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Get Amplified mit der ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30 Serie basierend auf der NVIDIA Ampere Architektur. Ausgestattet mit verbesserten RT Cores und Tensor Cores, neuen Streaming-Multiprozessoren und superschnellem GDDR6 Arbeitsspeicher bietet die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR ein intensives Spielerlebnis mit ultrahoher Grafiktreue.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
231.9 mm
Höhe
141.3 mm
Breite
41.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
261 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
363 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1755 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
220 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Zotac IceStorm 2.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.236,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,00*
€ 1.612,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,87*
€ 1.598,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,86*
€ 1.546,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,32*
€ 1.512,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,84*
€ 1.471,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.