Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06047 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06047 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06047 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06047 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06047 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06047 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06047 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T06047 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92465759
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06047
EAN/GTIN:
     9006072109598
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
rottner edelstahl briefkasten
briefkasten edelstahl
Was hängt künftig an Ihrer Hausfassade? Ein neuer Briefkasten namens Casa Inox, aus hochwertigem Edelstahl und mit Namensschild und Sichtfenster ausgestattet. Seine Klappe besitzt eine kleine Abtropfnase, damit die Post sauber und trocken bleibt. Alle wichtigen Kriterien sind erfüllt und zusätzlich besticht der Briefkasten durch seine zeitlose Erscheinung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.