Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06209 Briefkasten Grau, Hellgrau Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06209 Briefkasten Grau, Hellgrau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T06209 Briefkasten Grau, Hellgrau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T06209 Briefkasten Grau, Hellgrau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T06209 Briefkasten Grau, Hellgrau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T06209 Briefkasten Grau, Hellgrau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T06209 Briefkasten Grau, Hellgrau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T06209 Briefkasten Grau, Hellgrau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T06209 Briefkasten Grau, Hellgrau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92465747
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06209
EAN/GTIN:
     9006072206815
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Slot-Breite
330 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau, Hellgrau
Ausrichtung
Senkrecht
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.