Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T00158 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T00158 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T00158 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T00158 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T00158 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T00158 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T00158 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92465717
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T00158
EAN/GTIN:
     9006072043519
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
rottner edelstahl briefkasten
briefkasten edelstahl
Ein Briefkasten, der allen Ansprüchen gerecht wird, ist der rostfreie Rottner Briefkasten Hochhaus II aus Edelstahl. Seine schlichte Eleganz und das funktionelle Design versprechen einen perfekten Einklang mit Ihrer Hausfassade. Der unten liegende Türanschlag ermöglicht eine einfache Bedienung. Damit Sie den Briefkasten fachgerecht befestigen können, befindet sich im Lieferumfang das passende Montagmaterial.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.