Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T04188 Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T04188 Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
Rottner T04188 Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
Rottner T04188 Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
Rottner T04188 Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
Rottner T04188 Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92465460
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T04188
EAN/GTIN:
     9006072047487
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
1355 mm
Slot-Breite
320 mm
Merkmale
Produkttyp
Pfostenmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Oben
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
8 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,67*
€ 504,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,59*
€ 504,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,29*
€ 483,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,22*
€ 465,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.