Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0416-E Nuss-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0416-E Nuss-Schraubendreher
KS Tools 517.0416-E Nuss-Schraubendreher
KS Tools 517.0416-E Nuss-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92402363
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0416-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
doppel steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
178 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.