Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 156.0134-E Stanze, Nägel-Set & Punze Pin-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 156.0134-E Stanze, Nägel-Set & Punze Pin-Treiber
KS Tools 156.0134-E Stanze, Nägel-Set & Punze Pin-Treiber
KS Tools 156.0134-E Stanze, Nägel-Set & Punze Pin-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92402189
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0134-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Treiber
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: ks tools durchtreiber, durchschläger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.