Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 518.0880-E Nuss-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 518.0880-E Nuss-Schraubendreher
KS Tools 518.0880-E Nuss-Schraubendreher
KS Tools 518.0880-E Nuss-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92394822
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0880-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Gewicht
610 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.