Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS GV-N307TAORUS M-8GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AORUS GV-N307TAORUS M-8GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GV-N307TAORUS M-8GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GV-N307TAORUS M-8GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GV-N307TAORUS M-8GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GV-N307TAORUS M-8GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GV-N307TAORUS M-8GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GV-N307TAORUS M-8GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GV-N307TAORUS M-8GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GV-N307TAORUS M-8GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GV-N307TAORUS M-8GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GV-N307TAORUS M-8GD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92339093
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N307TAORUS M-8GD
EAN/GTIN:
     4719331309336
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
324 mm
Höhe
70 mm
Breite
142 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speichertaktfrequenz
19000 MHz
Speicherbandbreite (max.)
608 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3070 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1875 MHz
CUDA-Kerne
6144
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
850 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin, 2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,89*
€ 868,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,90*
€ 857,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,52*
€ 837,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,52*
€ 819,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,80*
€ 775,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.