Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kids Guard Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Blau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Kids Guard Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Blau, Orange
Hama Kids Guard Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Blau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92255942
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184106
EAN/GTIN:
     4047443468314
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
stereo kopfhörer 3,5mm
muschelkopfhörer
  • Empfindliche Kinderohren sind durch eine Begrenzung des Schalldrucks auf max. 85 dB geschützt - Das flexible, robuste Kopfband wird der Verwendung von Kindern gerecht und bleibt auch bei Verbiegen oder Verdrehen stabil und in Form - Sicherheit geht vor: Das 3,5-mm-Audiokabel lässt sich abnehmen sowie austauschen und das Risiko hängenzubleiben, wird reduziert - Mit integriertem Mikrofon perfekt für Kinder im Home-Schooling geeignet - Dieser Kopfhörer wächst mit: Das besonders angenehm zu tragende Kopfband lässt sich passgenau auf die Kopfgröße des Kindes einstellen - Die weichen Ohrpolster sitzen bequem, auch wenn der Hörspaß länger dauert - Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Calls/Music
Produktfarbe
Blau, Orange
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Konzipiert für Kinder
Ja
Kabelfarbe
Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer hama
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.