Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00205195 Kabeladapter 3.5mm 6.3mm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00205195 Kabeladapter 3.5mm 6.3mm Schwarz, Silber
Hama 00205195 Kabeladapter 3.5mm 6.3mm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92007416
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205195
EAN/GTIN:
     4047443431653
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke 3,5mm buchse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
6.3mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, hama adapter klinke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.