Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES690300-BULK Laptoptasche 40,6 cm (16") Hartschalenkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES690300-BULK Laptoptasche 40,6 cm (16") Hartschalenkoffer
eSTUFF ES690300-BULK Laptoptasche 40,6 cm (16") Hartschalenkoffer
eSTUFF ES690300-BULK Laptoptasche 40,6 cm (16") Hartschalenkoffer
eSTUFF ES690300-BULK Laptoptasche 40,6 cm (16") Hartschalenkoffer
eSTUFF ES690300-BULK Laptoptasche 40,6 cm (16") Hartschalenkoffer
eSTUFF ES690300-BULK Laptoptasche 40,6 cm (16") Hartschalenkoffer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91978069
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES690300-BULK
EAN/GTIN:
     5704174463221
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Markenkompatibilität
Universal
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Paketgewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 16zoll, kunststoff koffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.