Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-BAT50 Luftentfeuchter 5 l 65 dB 820 W Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-BAT50 Luftentfeuchter 5 l 65 dB 820 W Schwarz, Grün
Zipper ZI-BAT50 Luftentfeuchter 5 l 65 dB 820 W Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91944307
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-BAT50
EAN/GTIN:
     9120039232782
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
35000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
408 mm
Tiefe
426 mm
Höhe
592 mm
Gewicht
31000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
820 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Geräuschpegel
65 dB
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Geeignet für Räume bis zu
70 m²
Entfeuchtungskapazität (max.)
50 l/24h
Luftstrom
350 m³/h
Lenkrollen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX0
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,29*
€ 652,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,96*
€ 647,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,76*
€ 613,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,48*
€ 595,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,01*
€ 555,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.