Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 1 III 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Xperia 1 III 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Sony Xperia 1 III 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Sony Xperia 1 III 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Sony Xperia 1 III 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Sony Xperia 1 III 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91860376
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQBC52C2B.EEAC
EAN/GTIN:
     7311271700685
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Erleben Sie atemberaubende Geschwindigkeit bei allem, was Sie tun Tempo macht das Xperia 1 III aus. Vom immersiven 4K HDR-OLED-Display mit 120 Hz1 Bildwiederholrate und bis zur Dreifach-Kamera mit schnellem AF auch bei starkem Tele. Professionelle Technologie der α Kameras Das Xperia 1 III wurde in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren entwickelt, die schon die führende Autofokustechnologie der neuesten α 9 Kameras verantwortlich sind. Darüber hinaus ist für die Feinabstimmung von Technologie, Fotofunktionen und Ergebnissen das Feedback professioneller Fotografen in die Entwicklung eingeflossen. Zu den Hauptfunktionen zählen der schnelle AF bei allen drei Kameras sowie die Motiv-Tracking-Technologie, die auch Bewegtbilder im Fokus hält. Außergewöhnliche ZEISS Qualität in Ihrem Xperia Smartphone Die ZEISS Objektive wurden speziell für Ihr Xperia Smartphone kalibriert, und die ZEISS T* Beschichtung trägt durch Verringerung von Reflexionen zu erstklassiger Wiedergabe und hervorragendem Kontrast bei. Vier Objektivoptionen ermöglichen maximale Kreativität Erweitern Sie Ihre kreativen Möglichkeiten mit den vier vielseitigen Objektive der Dreifach-Kamera und dem schnellen, präzisen Autofokus. Dank der Dual PDAF Sensoren fokussiert der AF auch bei Bewegtbilder zuverlässig und das einzigartige Teleobjektivsystem von Sony unterstützt den schnellen Autofokus auch für lange Brennweiten. Ultraschneller Fokus auch mit langen Brennweiten Das optische Teleobjektiv mit einer Brennweite bis 105 mm und dem schnellen AF nimmt sich bewegende Motive mühelos auch bei größeren Entfernungen auf. Im Telemodul sind für beide Brennweiten Dual PDAF Sensoren integriert. Dadurch arbeiten Objektiveinheit und AF-Einheit beim Wechsel zwischen 70 mm und 105 mm koordiniert zusammen und stellen schnell scharf. Vielfältige kreative Möglichkeiten Mit vier Objektivoptionen macht das Xperia 1 III Aufnahmen aller Genres möglich. Zuverlässige Fokussierung von Bewegtbildern mit Echtzeit-Tracking Mit dem Xperia 1 III können Sie selbst anspruchsvolle bewegte Motive durchgängig präzise fokussieren. Mit künstlicher Intelligenz und dem 3D iToF Sensor, der die Entfernung misst, kann das Echtzeit-Tracking3 Motive exakt erfassen, scharfstellen und zuverlässig verfolgen – selbst dann, wenn das Motiv vorübergehend aus dem Blick gerät. Das Motiv wählen Sie einfach per Touch auf dem Xperia 1 III Display aus. Halten Sie unvergessliche Momente fest Mit der Kombination aus ultraschnellen 20 BpS im Serienbildmodus und mit kontinuierlicher AF-/AE-Berechnung mit 60 BpS gelingen mit dem Xperia 1 III Aufnahmen, die Sie mit einem Smartphone nicht für möglich gehalten hätten. Rauscharme Serienbildaufnahmen Serienbildaufnahmen bei schwachem Licht? Mit dem BIONZ X™ for mobile Prozessor sind Serienbildaufnahmen bei schwachem Licht mit dem Xperia 1 III rauschärmer als beim Vorgängermodell. Erleben Sie Echtzeit-Augen-AF – für Menschen und Tiere Mit dem Echtzeit-Augen-Autofokus gelingen herausragende Porträts – von Menschen ebenso wie von Tieren. Fangen Sie überzeugende, ausdrucksstarke, dynamische Bilder ein, die auch in Bewegung ode mit einem verdeckten Auge gelingen. Weniger Rauschen in dunklen Motiven Das Xperia 1 III wurde speziell für eine hohe Bildqualität auch bei Aufnahmen mit schwachem Licht entwickelt. Schneller AF mit 3D iToF Sensor Der 12-MP-Sensor des Xperia 1 III bietet dreimal höhere Auslesegeschwindigkeiten als Smartphone-Kameras mit höherer Auflösung. Der 3D iToF Sensor berechnet verzögerungsfrei die Entfernung zwischen Kamera und Motiv. Dadurch kann der Autofokus jedes Motiv schnell und präzise scharf stellen. Endecken Sie Photography Pro – inspiriert von den Kameras der α Serie Mit Photography Pro auf dem Xperia 1 III stehen Ihnen dieselben Steuerungsoptionen zur Verfügung wie bei professionellen Kameras. Die Benutzeroberfläche ist von den Kameras der α Serie inspiriert. Sie können die manuelle Steuerung verwenden oder automatische Einstellungen vornehmen und im RAW-Format fotografieren. Mit dem neuen Basic-Modus gelingen Ihnen Ihre Aufnahmen mühelos. Noch mehr Fotofunktionen Um das Fotografieren noch einfacher zu machen, können Sie das Xperia 1 III als Fernbedienung und Profi-Display für Ihre α Kamera einsetzen. Eintauchen in das 4K HDR OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz Mit dem beeindruckenden 4K HDR-OLED-Display des Xperia 1 III tauchen Sie in Inhalte ein, wie Sie sie noch nie zuvor erlebt haben. Mit 120 Hz1 Bildwiederholrate und dem CinemaWide™ 6,5-Zoll-Display im 21:9-Format10 lenkt keine Notch vom Seherlebnis ab, sodass Sie Ihre Lieblingssendungen und Filme ungestört genießen können. Professionelle Farbwiedergabe auf höchstem Niveau Lassen Sie sich von der überragend präzisen Farbwiedergabe im „Creator“-Modus von CineAlta begeistern. Mit dem speziell kalibrierten D65-Weißpunkt basiert sie auf der Technologie der Profi-Farbmonitore von Sony, die bei großen Hollywood-Studioproduktionen zum Einsatz kommen. So können Sie Ihre Lieblingsunterhaltung genau entsprechend der kreativen Absicht wiedergeben. Inhalte, die Ihren kreativen Ideen entsprechen Sie können nun den „Creator“-Modus von CineAlta als Standard für Ihre bevorzugten Wiedergabe-Apps festlegen. So sehen Sie die Farben Ihre Lieblingssendungen und -filme genau wie von den Machern beabsichtigt. Erleben Sie atemberaubende Bildqualität Mit dem Bildprozessor X1™ for mobile können Sie alle Inhalte in nahezu HDR-Qualität genießen. Selbst Streaming-Inhalte beeindrucken durch höhere Kontraste, realistischere Farben und besserer Bildschärfe. Dolby Atmos® Sound – abgestimmt in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Einen Film mit Dolby Atmos® anzusehen, ist ein fesselndes Erlebnis, bei dem mehrdimensionaler Klang von allen Seiten in Ihr Ohr dringt. Mit der Dolby Atmos®-Technologie, die in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Entertainment entwickelt wurde, können Sie jetzt auf Ihrem Smartphone in ein großartiges Hörerlebnis eintauchen – mit Kopfhörern als auch mit den vollwertigen Stereolautsprechern. Praktisch ruckelfreies Scrollen Mit dem Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz1 scrollen Sie im Internet und auch im Menü praktisch ruckelfrei und mit nahtlosen Bildübergängen. Ein breiteres Sichtfeld macht Sie zum Helden. Mit dem CinemaWide™ Display im 21:9-Format10 bietet das Xperia 1 III eine wesentlich bessere Sicht auf die Action – Bei knappen Spielen ein großer Vorteil. Fließende Bewegungen mit 120 Hz Auf dem Display mit einer nativen Bildwiederholrate von 120 Hz13 werden Objekte in schneller Bewegung klar dargestellt - die Grundlage für ein flüssiges Spielerlebnis. Verwacklungsfreie Action Mit der Reduzierung der Bewegungsunschärfe bei 240 Hz13 aktualisiert das Display das Bild beeindruckende 240-mal pro Sekunde – für gestochen scharfe Action. Spitzenleistung auch bei benutzerdefinierten Display-Einstellungen Beim Xperia 1 III können Sie den Weißabgleich anpassen, damit Sie die Action besser verfolgen und Ihre Gegner genauer erkennen können.13 Es ist komfortabler, Ihre Augen ermüden weniger schnell und Sie können länger Spielen. Im Dunkeln zuerst zuschlagen Der L-γ-Raiser (Low-Gamma-Raiser) ist eine unschätzbar hilfreiche neu Gaming-Funktion, die Ihre Gegner im Dunkeln sichtbar macht.13 Bilddetails in dunklen Bereichen werden stärker herausgearbeitet, ohne dass helle Display-Bereiche ihre Details verlieren. So besiegen Sie Ihre Gegner, statt selbst geschlagen zu werden. Benutzerdefinierte Audioeinstellungen für mehr Spielespaß Der Sound ist ein weiteres wichtiges Element für immersiven Spielespaß. Deshalb bietet das Xperia 1 III eine Reihe von Funktionen, die einen maximal klaren und definierten Sound erzeugen. Genauigkeit gewinnt Bei Spielen die höchste Präzision und schnelle Reaktionen verlangen gibt das Xperia 1 III Ihnen den nötigen Vorsprung. Ungestörter Flow Sie wollen die Bestenliste erklimmen? Das Xperia 1 III unterstützt Sie mit seinen Funktionen damit Sie sich ganz auf den Erfolg konzentrieren können. Gameplay aufnehmen und mit allen teilen Mit dem Xperia 1 III lassen sich Spiele-Highlights ultraleicht in hoher Qualität aufnehmen und teilen. Überhitzungsschutz Beim Gaming mit Ladekabel versorgt die Heat Suppression Power Control die Gerätesysteme direkt, statt den Akku zu laden. Das reduziert die Wärmebelastung, sorgt für stabile Gaming-Leistung und die Funktionsfähigkeit des Akkus wird geschont. Optimierte Gaming-Leistung Das Xperia 1 III ist mit Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming™15 für eine herausragende Gaming-Leistung optimiert. Alles im Griff mit DUALSHOCK® 4 Controller Schließen Sie einen DUALSHOCK® 4 Controller16 an das Xperia 1 III an und erleben Sie unterwegs noch mehr Spaß mit Android Spielen13. Hören Sie Musik genau so, wie sie gehört werden möchte Das Xperia 1 III verfügt über Audiofunktionen, die in Zusammenarbeit mit Sony Music Entertainment entwickelt wurden. So soll es ein wirklich authentisches Hörvergnügen bieten, egal, ob Sie Kopfhörer oder die integrierten vollwertigen Stereo-Lautsprecher verwenden. Verbesserte Lautsprecher für überragende Hörerlebnisse Die optimierte Lautsprecherkonstruktion trägt entscheidend zu dem herausragenden Hörerlebnis beim Xperia 1 III bei. Optimierte Videoaufzeichnung An der Benutzeroberfläche des Xperia 1 III wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, die speziell für Filmemacher gedacht sind. Die Geschwindigkeit, die Sie benötigen Mit 5G, schneller Wi-Fi 6 WLAN-Verbindungen, der neuesten Qualcomm® Mobilplattform und innovativer Akkutechnologie, setzt das Xperia 1 III neue Maßstäbe. Zuverlässiger Akku Der leistungsstarke 4.500-mAh-Akku versorgt das Xperia 1 III über den ganzen Tag ausreichend mit Strom. Die verschiedenen Lademöglichkeiten sorgen für maximalen Komfort und verlängern die Akkulaufzeit. Einzigartige Optik und Haptik Das Xperia 1 III kombiniert hochwertiger Haptik, besondere Materialien mit einer prägnanten Optik. Mit Mattglas auf der Rückseite und der gestrahlten Metalleinfassung vereint es Form und Funktion in Perfektion. Multitasking leicht gemacht Mit den praktischen Multi-Fenster-Funktionen ist das Xperia 1 III wie gemacht für Multitasking.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
888
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 Zoll
Display-Auflösung
3840 x 1644 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis
21:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.7 Zoll
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/2.9 Zoll
Sensorgröße der dritten Rückkamera
1/2.5 Zoll
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,3
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
82 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
34 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
124 °
Sensorgröße Frontkamera
1/4 Zoll
Frontkamera Blendenzahl
2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
78 °
Sensor-Typ
Exmor RS
Autofokus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten
800,900,1700,1900,2100 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
186 g
Breite
71 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
165 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.053,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,60*
€ 1.378,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,97*
€ 1.362,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,69*
€ 1.316,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,82*
€ 1.287,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,54*
€ 1.253,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.