Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDStreetlight-E2 40W-4000 Hängende Außenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDStreetlight-E2 40W-4000 Hängende Außenbeleuchtung LED E
OPPLE Lighting LEDStreetlight-E2 40W-4000 Hängende Außenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91803497
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     705000021600
EAN/GTIN:
     6941497734747
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
LEDStreetlight-E2 40W-4000
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Druckanstieg-Schutzspannung
4 kV
Einschaltstrom
33 A
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
40 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
1270 g
Design
Typ
Hängende Außenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
407 mm
Paketgewicht
1511 g
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
40 W
Strahlungswinkel
145 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
5000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Einschaltzeit
290 ms
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Äquivalente Glühlampenleistung
70 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
705098005500
ab € 30,83*
Zubehör
Opple
705098003600
ab € 16,16*
Zubehör
Opple
705098003700
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.