Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox KX20-to-DVI quad-monitor adapter cable 0,3 m 1x KX20 4x DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox KX20-to-DVI quad-monitor adapter cable 0,3 m 1x KX20 4x DVI-I Schwarz
Matrox KX20-to-DVI quad-monitor adapter cable 0,3 m 1x KX20 4x DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-917673
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     CAB-KX20-4XDF
EAN/GTIN:
     790750211954
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>For use with Matrox Graphics products - RoHS compliant - High quality KX20 to 4 X DVI-I output cable for support of 1-4 dvi or analog outputs - Analog monitors are supported by using HD-15 connecters which can be attached using DVI-to-HD15 connector adapters (sold separately) - Compatible with the following Matrox products: - Matrox QID LP PCIe (all revisions) - Matrox QID LP PCI (only with the part number: QID-P128LPAF) This product is not compatible with Matrox QID LP PCI using the following part numbers: QID-QDAP128 or QID-QDAP128-3A Contact Matrox for assistance.</li></ul>
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
1x KX20
Anschluss 2
4x DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.