Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Green SN350 M.2 480 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Green SN350 M.2 480 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital Green SN350 M.2 480 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital Green SN350 M.2 480 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91359527
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS480G2G0C
EAN/GTIN:
     718037882406
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (max.)
3.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1650 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
250 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
170 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
TBW-Bewertung
60
Zertifizierung
BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
7.5 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.