Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PERC H755 RAID-Controller PCI Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PERC H755 RAID-Controller PCI Express
DELL PERC H755 RAID-Controller PCI Express
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91353900
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     405-AAXO
EAN/GTIN:
     5397184578605
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Hostschnittstelle
PCI Express
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Hot-Swap
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.066,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,94*
€ 1.405,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,64*
€ 1.396,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,06*
€ 1.347,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,05*
€ 1.317,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,83*
€ 1.269,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.