Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCNRTXA4000-SB Grafikkarte NVIDIA RTX A4000 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCNRTXA4000-SB Grafikkarte NVIDIA RTX A4000 16 GB GDDR6
PNY VCNRTXA4000-SB Grafikkarte NVIDIA RTX A4000 16 GB GDDR6
PNY VCNRTXA4000-SB Grafikkarte NVIDIA RTX A4000 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91318511
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNRTXA4000-SB
EAN/GTIN:
     3536403383893
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
234.1 mm
Höhe
111.76 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
448 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX A4000
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
6144
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
200 MB
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin
Stromverbrauch (max.)
140 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Reach, CE, PCN
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 881,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,56*
€ 1.127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,35*
€ 1.124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,39*
€ 1.104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,89*
€ 1.083,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,05*
€ 1.048,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
VCQPQUADROSYNC2-PB
ab € 814,73*
Zubehör
PNY
WEVCPACK003
ab € 175,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.