Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 833 Thado Tastatur USB Holländisch Schwarz, Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trust GXT 833 Thado Tastatur USB Holländisch Schwarz, Silber
Trust GXT 833 Thado Tastatur USB Holländisch Schwarz, Silber
Trust GXT 833 Thado Tastatur USB Holländisch Schwarz, Silber
Trust GXT 833 Thado Tastatur USB Holländisch Schwarz, Silber
Trust GXT 833 Thado Tastatur USB Holländisch Schwarz, Silber
Trust GXT 833 Thado Tastatur USB Holländisch Schwarz, Silber
Trust GXT 833 Thado Tastatur USB Holländisch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91262428
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23698
EAN/GTIN:
     8713439236989
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
359 x 135 x 40 mm
Tastaturgewicht
709 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Holländisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur - Tastenanzahl
87
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Eingebautes memory
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,87*
€ 33,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.