Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann SFP-GIG-LX/LC Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann SFP-GIG-LX/LC Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
Hirschmann SFP-GIG-LX/LC Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91125402
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     SFP-GIG-LX/LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
42 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, netzwerk-transceiver hirschmann, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.