Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann M-XFP-SR/LC Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann M-XFP-SR/LC Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Hirschmann M-XFP-SR/LC Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91125360
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     M-XFP-SR/LC
EAN/GTIN:
     4002044231651
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
XFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.685,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.685,37*
€ 2.005,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,35*
€ 1.999,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,71*
€ 1.946,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,72*
€ 1.908,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.571,15*
€ 1.869,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.