Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 790C USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 790C USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend JetFlash 790C USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend JetFlash 790C USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend JetFlash 790C USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91001132
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GJF790C
EAN/GTIN:
     760557849421
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.6 mm
Tiefe
21.2 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
4.9 g
Design
Formfaktor
Schutzhülle
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE / FCC / BSMI / KC / RCM / EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.