Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG G1.DEUSLLK Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 360 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG G1.DEUSLLK Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 360 W
LG G1.DEUSLLK Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 360 W
LG G1.DEUSLLK Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 360 W
LG G1.DEUSLLK Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 360 W
LG G1.DEUSLLK Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 360 W
LG G1.DEUSLLK Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 360 W
LG G1.DEUSLLK Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 360 W
LG G1.DEUSLLK Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 360 W
LG G1.DEUSLLK Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 360 W
LG G1.DEUSLLK Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 360 W
LG G1.DEUSLLK Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 360 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89969849
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     G1.DEUSLLK
EAN/GTIN:
     8806091383006
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
3.1 Kanäle
RMS-Leistung
360 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Digital Surround, DTS-HD, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Equalizer Modi
Bass Blast, Bass Blast+
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Front Lautsprecher Sensitivität
83 dB
Zentrallautsprecher Empfindlichkeit
83 dB
Front Lautsprecher RMS Leistung
100 W
Zentrallautsprecher Energie
40 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, FLAC, LPCM, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1296 mm
Verpackungstiefe
436 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
15700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth-Codec
SBC / AAC
WLAN-kompatibel
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
USB Anschluss
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
140 W
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1225 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
32.5 mm
Gewicht Soundbar
3400 g
Breite des Subwoofers
180 mm
Tiefe des Subwoofers
394 mm
Höhe des Subwoofers
290 mm
Tieftönergewicht
5800 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie
220 W
Subwoofer Empfindlichkeit
85 dB
Weitere Suchbegriffe: lg soundbar, lautsprecher pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,42*
€ 574,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,27*
€ 566,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,03*
€ 549,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,52*
€ 539,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,05*
€ 501,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.