Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 3406 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 3406 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Blau
Wantec 3406 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89929529
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     3406
EAN/GTIN:
     4250367734063
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 4 port
Industrial Gigabit DIN-Rail Switches Die Industrial Gigabit DIN-Rail Switches von wantec verfügen über ein robustes IP40 Metallgehäuse und sind speziell für den Einsatz in industriellen Umgebungen ausgelegt, in denen auch hohe Temperaturen, Vibrationen oder Stöße auftreten können.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE; FCC Part 15 Class B; VCCI Class B, EN 55022
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
300000 h
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
344 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
12 - 57 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Transferrate
1.488 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
1 MB
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat6
Halb-Duplex
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SFP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.