Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu KVM S4-1622 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu KVM S4-1622 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Fujitsu KVM S4-1622 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-8989053
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1393-V16
EAN/GTIN:
     4051554224622
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
431.8 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
43.7 mm
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
4U
Maximum Kabellänge
45 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.25 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
HDCP
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-Version
2.0
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: fujitsu kvm, kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.211,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,29*
€ 1.581,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,97*
€ 1.554,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,46*
€ 1.508,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,66*
€ 1.476,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,08*
€ 1.441,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.