Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Mercury Elite Pro Externe Festplatte 12000 GB Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Mercury Elite Pro Externe Festplatte 12000 GB Aluminium
OWC Mercury Elite Pro Externe Festplatte 12000 GB Aluminium
OWC Mercury Elite Pro Externe Festplatte 12000 GB Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89889235
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCME3QH7T12.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Energie
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
eSATA
Ja
FireWire 800
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
117 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Kabelsperre-Slot
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Home Server 2011,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016
Zertifizierung
CE FCC RoHS
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
FireWire, SATA, USB Typ-A auf USB Typ-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,16*
€ 466,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,45*
€ 433,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,92*
€ 423,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.