Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Sydney Rechteckig 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Sydney Rechteckig 35 W
OPPLE Lighting Sydney Rechteckig 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89871072
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542008001100
EAN/GTIN:
     6941408804859
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LEDPanelRc-Sy Re295-35W-3000-WH-U19
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
1195 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
3400 g
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
23.56 A
Einschaltzeit
23.5 ms
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
35 kWh
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850°C
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
35 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
3600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
80 °
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
36 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098009800
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.