Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51445 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51445 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Goobay 51445 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Goobay 51445 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Goobay 51445 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-8981423
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51445
EAN/GTIN:
     4040849514456
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
F-Stecker
LNB
LNC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.8 mm
Tiefe
60.5 mm
Höhe
15.5 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
950 - 2400 MHz
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: lnb goobay, diseqc-umschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.