Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ D-Typ Patchpanel 12 Port schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19″ D-Typ Patchpanel 12 Port schwarz
DeLOCK 19″ D-Typ Patchpanel 12 Port schwarz
DeLOCK 19″ D-Typ Patchpanel 12 Port schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89811971
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86500
EAN/GTIN:
     4043619865000
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Geräteschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Montage von 12 D-Typ Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.5 mm
Höhe
12.5 mm
Tiefe
483 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.