Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock Challenger RX6700XT CLD 12G AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock Challenger RX6700XT CLD 12G AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
Asrock Challenger RX6700XT CLD 12G AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
Asrock Challenger RX6700XT CLD 12G AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
Asrock Challenger RX6700XT CLD 12G AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
Asrock Challenger RX6700XT CLD 12G AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
Asrock Challenger RX6700XT CLD 12G AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
Asrock Challenger RX6700XT CLD 12G AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89788658
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA2KZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483934193
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
784 g
Tiefe
134 mm
Höhe
41 mm
Breite
269 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
16000 MHz
Datenübertragungsrate
16 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
384 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6700 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2321 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2581 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2424 MHz
Streamprozessoren
2560
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2,1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asrock radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.118,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,11*
€ 1.470,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,71*
€ 1.462,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,79*
€ 1.424,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,37*
€ 1.387,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,76*
€ 1.331,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.