| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-89772906 Herst.-Nr.: 05022640001 EAN/GTIN: 4013288219107 |
| |
|
| | |
| 9 Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand. Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme. Für Innensechskantschrauben. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel-Satz | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Imperial | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 9 Stück(e) | | Sechskantschlüsselgrößen (imperial) | 1/4,1/8,3/32,3/16,3/8,5/16,5/32,5/64,7/32 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |