Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO A94 5G 16,3 cm (6.43") Dual-SIM ColorOS 11.1 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4310 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPO A94 5G 16,3 cm (6.43") Dual-SIM ColorOS 11.1 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4310 mAh Schwarz
OPPO A94 5G 16,3 cm (6.43") Dual-SIM ColorOS 11.1 USB Typ-C 8 GB 128 GB 4310 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89666452
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     5992689
EAN/GTIN:
     6944284681613
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Dimensity 800U
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.43 "
Display-Auflösung
2400 x 1800 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Helligkeit
430 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
409 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
79 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
119 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
89 °
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Autofokus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS)
Geolokalisation
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
ColorOS 11.1
Betriebssystem-Gabel
ColorOS 11.1
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM Expansion (max)
13 GB
RAM-Typ
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
256 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Fluid Black
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Frequenzband
Quad-Band
2G-Band (sekundär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
800,850,900,1700,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
173 g
Breite
73.4 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
160.1 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4310 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.99 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.29 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.78 W/kg
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Technische Details
Unterstützte WCDMA-Bandbreiten
800,850,900,1700,1900,2100 MHz
Index der Reparierbarkeit
7.2
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.