Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saeco Royal Plus 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saeco Royal Plus 2,5 l
Saeco Royal Plus 2,5 l
Saeco Royal Plus 2,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89659303
Hersteller:
     Saeco
Herst.-Nr.:
     9J0060
EAN/GTIN:
     8016712037526
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
398 mm
Gewicht
10000 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Fassungsvermögen Wassertank
2.5 l
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Art des Mahlwerks
Edelstahl-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
8
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
600 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
7
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
1
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
75 - 160 mm
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bluetooth
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,51*
€ 614,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,89*
€ 603,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,17*
€ 566,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,29*
€ 551,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,91*
€ 524,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.