Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-BA0247 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-BA0247 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0247 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0247 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89630420
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-BA0247
EAN/GTIN:
     5704174372127
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
570 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
314 mm
Gewicht
310 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
778951-421, 778961-421, 778978-005, 778978-006, HSTNN-LB6N, K5C59PA#ABG, K5C63PA#ABG, K5C64PA#ABG, L778951-421(4ICP6/60/80), RR04, RR04058-PR, RR04XL, TPN-W111
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3800 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Batteriekapazität
57.76 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.