Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXLE-BA0251 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXLE-BA0251 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXLE-BA0251 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89630365
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLE-BA0251
EAN/GTIN:
     5704174372479
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
470 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
291 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
ThinkPad L380, ThinkPad S2 Yoga 2018, ThinkPad Yoga L380-20M5000UGE, ThinkPad Yoga L380-20M5000WGE, ThinkPad Yoga L380-20M50012GE, ThinkPad Yoga L380-20M50013GE, ThinkPad Yoga L380-20M70
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3950 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
43.85 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.