Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC 100015585 PC/Workstation Intel® Celeron® G4930E 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 IoT Schwarz, Bronze, Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC 100015585 PC/Workstation Intel® Celeron® G4930E 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 IoT Schwarz, Bronze, Grün, Silber
NEC 100015585 PC/Workstation Intel® Celeron® G4930E 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 IoT Schwarz, Bronze, Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89586219
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100015585
EAN/GTIN:
     4260400615044
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Bronze, Grün, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 630
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
G4930E
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
802.11a
WLAN-Standards
802.11a
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Dual Band Wireless-AC 9260
Antennentyp
2x2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Weitere Suchbegriffe: Embedded PC, Slot-In PC, nec built-in pc, box pc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,26*
€ 1.329,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,42*
€ 1.323,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,06*
€ 1.279,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,57*
€ 1.248,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,00*
€ 1.197,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.