Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-PMH12 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-PMH12 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Active Key AK-PMH12 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Active Key AK-PMH12 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Active Key AK-PMH12 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89550828
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-PMH12OB-US-B
EAN/GTIN:
     7061118182548
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Die kabelgebundene Hygienemaus AK-PMH12 der MedicalMouse Reihe ist besonders für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen geeignet. Die rundum geschlossene Silikonmembran erlaubt dabei nicht nur sichere Flächendesinfektion sondern schützt die Maus auch gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.

Aufgrund der 3 Tasten Scrollrad Emulation und der hohen Auflösung des optischen Sensors werden höchster Eingabekomfort und ein sehr präzises Arbeiten ermöglicht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
120 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
13 mA
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Silikon
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Maus
Zweck
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Tasten
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.