Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC NVIDIA 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC NVIDIA 12 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC NVIDIA 12 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC NVIDIA 12 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC NVIDIA 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89517390
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N30602-12D6X-11902120
EAN/GTIN:
     835168001725
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
240 mm
Höhe
120 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Anzahl der Anschlussleitungen
4
Datenübertragungsrate
15 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
360 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3584
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1792 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
90 mm
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.