Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 41100 Popcornmaschine Rot 0,27 l 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona 41100 Popcornmaschine Rot 0,27 l 1200 W
Korona 41100 Popcornmaschine Rot 0,27 l 1200 W
Korona 41100 Popcornmaschine Rot 0,27 l 1200 W
Korona 41100 Popcornmaschine Rot 0,27 l 1200 W
Korona 41100 Popcornmaschine Rot 0,27 l 1200 W
Korona 41100 Popcornmaschine Rot 0,27 l 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89499808
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     41100
EAN/GTIN:
     4053035411002
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker
Dann ist dieser nostalgische Popcornautomat genau das richtige für Sie! Er ist nicht nur ein absolutes Highlight für Ihre nächste Party oder für jeden Kindergeburtstag, er überzeugt auch durch einfache Handhabung und ein absolut köstliches Ergebnis! Genauso schnell, wie das Popcorn zubereitet ist, lässt sich der Popcornautomat auch wieder sauber machen - so macht Popcorn doppelt Spaß!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
424 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
1200 W
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Fassungsvermögen
0.27 l
Rutschfeste Füße
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1263 g
Paketgewicht
1703 g
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.