| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-89484333 Herst.-Nr.: 90509 EAN/GTIN: 4043619905096 |
| |
|
| | |
| Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe USB 3.2 Gen 1 Ports. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. 10 Watt Ausgangsleistung pro Port Die Karte benötigt keine zusätzliche Stromzufuhr und kann dennoch an jedem Port 2 A liefern. Somit können bei Nutzung aller Ports insgesamt 8 A erreicht werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 2.0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 3.3,Kernel 4.6.4 | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 5 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |