Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 59S/H3/16 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 59S/H3/16 Handschraubendreher
Bahco 59S/H3/16 Handschraubendreher
Bahco 59S/H3/16 Handschraubendreher
Bahco 59S/H3/16 Handschraubendreher
Bahco 59S/H3/16 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467304
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/H3/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Inbus-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
43 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.