Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 45S/H3 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 45S/H3 Handschraubendreher
Bahco 45S/H3 Handschraubendreher
Bahco 45S/H3 Handschraubendreher
Bahco 45S/H3 Handschraubendreher
Bahco 45S/H3 Handschraubendreher
Bahco 45S/H3 Handschraubendreher
Bahco 45S/H3 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467028
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     45S/H3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Inbus-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewicht
21 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.