Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 45S/H2 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 45S/H2 Handschraubendreher
Bahco 45S/H2 Handschraubendreher
Bahco 45S/H2 Handschraubendreher
Bahco 45S/H2 Handschraubendreher
Bahco 45S/H2 Handschraubendreher
Bahco 45S/H2 Handschraubendreher
Bahco 45S/H2 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467020
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     45S/H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Inbus-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.