Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Palit NE63060019K9-190AF Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89457826
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NE63060019K9-190AF
EAN/GTIN:
     4710562242447
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
170 mm
Höhe
39 mm
Breite
125 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
15 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
360 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1320 MHz
CUDA-Kerne
3584
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1777 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
PhysX
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA GameStream
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, palit geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,08*
€ 701,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,04*
€ 695,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,12*
€ 665,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,22*
€ 622,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.