Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRGS200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 4200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRGS200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 4200 DPI
MediaRange MRGS200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 4200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89448332
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRGS200
EAN/GTIN:
     4260664871170
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
125 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
100 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Anpassbares Gewicht
Ja
Ausgleichsgewicht
5 g
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gummigriffe
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Rot
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
9
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4200 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
48 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
6
Beschleunigung (Max.)
10 G
Stimmabgabe Rate
500 Hz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.