Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Mini USB 5 Gbps USB-C Speicherstick 16 GB - Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Mini USB 5 Gbps USB-C Speicherstick 16 GB - Metallgehäuse
DeLOCK Mini USB 5 Gbps USB-C Speicherstick 16 GB - Metallgehäuse
DeLOCK Mini USB 5 Gbps USB-C Speicherstick 16 GB - Metallgehäuse
DeLOCK Mini USB 5 Gbps USB-C Speicherstick 16 GB - Metallgehäuse
DeLOCK Mini USB 5 Gbps USB-C Speicherstick 16 GB - Metallgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89417902
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54082
EAN/GTIN:
     4043619540822
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dieser USB Speicherstick von Delock kann dazu verwendet werden, um Daten, wie z. B. Fotos, Videos und Musik, zu speichern und zu transportieren. Dank des USB Type-C™Steckers lässt sich der Stick schnell und einfach mit diversen Geräten wie z. B. Notebook, PC, Smartphone, Tablet oder Smart TV verbinden.

Kleiner stabiler Helfer
Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Metallgehäuses eignet sich dieser Delock USB Stick besonders für unterwegs. Durch die kleine Bauform passt der USB Stick in jede Hosentasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
4.8 mm
Gewicht
5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
120 MB/s
Lese-/Schreibzyklen
3000
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Android 9.0 or above Chrome OS 83.0 or above iPad Pro (2018) Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Surface Pro 7 Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.