Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 COMPGTBL1219 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 COMPGTBL1219 Mauspad Schwarz
dbramante1928 COMPGTBL1219 Mauspad Schwarz
dbramante1928 COMPGTBL1219 Mauspad Schwarz
dbramante1928 COMPGTBL1219 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89404826
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     COMPGTBL1219
EAN/GTIN:
     5711428012197
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Beim Arbeiten von zu Hause sollte man keien Kompromisse eingehen. Perfekt für sich allein oder in Kombination mit der Schreibtischunterlage. Schmücken Sie Ihren Schreibtisch mit diesem eleganten Mousepad, das aus einem durchgehenden, glatten Stück nachhaltigen Vollnarbenleder handgefertigt und mit rutschfestem Wildleder unterlegt ist. Von einem klimapositiven Unternehmen in Dänemark entworfen, schützen Sie Ihre "Sachen" und den Planeten mit diesem umweltfreundlichen Accessoire für Ihr Homeoffice.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Indien
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
336 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63.5 mm
Verpackungstiefe
50.8 mm
Verpackungshöhe
247.5 mm
Paketgewicht
190 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Leder
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
140 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Volumen Hauptkarton
6274.8 cm³
Gewicht (innerer) Versandkarton
190 g
Menge äußerer Karton
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
200 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
100 g
Höhe
3.5 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.